ケアマックス
アルミ製軽量ステッキ 折りたたみ小型グリップ
サビに強く、しかも軽い!使い勝手が良い軽量アルミパイプ製。
セット内容
本体、携帯袋
材質
本体:アルミ、グリップ:PP
質量(g)
290
ケース入数
30
寸法(cm)
長さ70~80(5段階)、グリップ長さ:11、ゴムチップ底径:約3.0
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
適合ゴムチップ内径(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620138
59-1
¥
5,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください