KANGA XXL ゲーミングマウスパット クロス

KANGA XXL ゲーミングマウスパット クロス - TURTLEBEACH(タートルビーチ)

CORE ESSENTIAL試用耐久テストをクリアーROCCATデザインチームはKangaの高品質クロス素材に対し、80以上のマウスでその性能をテスト。
ROCCAT Kangaは各ユーザー愛用のマウスの性能を最大限に引き出すよう設計されています。
淀みない滑りー高品質かつ最適化された繊維構造が縦横のバランスが完ぺきに整え、精密なマウス操作を可能とします。
Kangaの上であれば、わずかなもたつきも感じることなくマウスで瞬間的な反応を実現できます。
強固な滑り止めグリップー裏面にはゴムによる滑り止めがなされ、揺らぎのない安心かつ安定したゲームプレイを保証します。

セット内容
本体、クイックスタートガイド(英語)
ブラック
質量(g)
442
高さ(cm)
7.4
横(cm)
7.6
奥行き(cm)
38.3
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600879ROC-13-018
1,982
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする