旭計器工業
ブルドン管連成計 A形
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
種類
ブルドン管連成計
最小目盛(MPa)
-0.1
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
バスケットに入れる
252
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73672717
101-A230X0.1/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.1
G
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672726
101-A230X0.15/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.15
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672735
101-A230X0.16/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.16
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672744
101-A230X0.2/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.2
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672753
101-A230X0.25/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.25
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672769
101-A230X0.3/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.3
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672778
101-A230X0.35/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.35
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672787
101-A230X0.4/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.4
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672796
101-A230X0.5/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.5
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672805
101-A230X0.6/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.6
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672814
101-A230X0.7/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.7
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672823
101-A230X1/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~1
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672839
101-A230X1.5/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~1.5
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672848
101-A230X1.6/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~1.6
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672857
101-A230X2/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~2
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672866
101-A230X2.5/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~2.5
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672875
101-A230X3.5/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~3.5
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672884
101-A230X4/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~4
G
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672893
101-A630X0.1/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.1
R
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672909
101-A630X0.15/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.15
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672918
101-A630X0.16/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.16
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672927
101-A630X0.2/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.2
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672936
101-A630X0.25/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.25
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672945
101-A630X0.3/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.3
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672954
101-A630X0.35/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.35
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672963
101-A630X0.4/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.4
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672979
101-A630X0.5/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.5
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672988
101-A630X0.6/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.6
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73672997
101-A630X0.7/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~0.7
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673006
101-A630X1/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~1
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673015
101-A630X1.5/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~1.5
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673024
101-A630X1.6/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~1.6
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673033
101-A630X2/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~2
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673049
101-A630X2.5/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~2.5
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673058
101-A630X3.5/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~3.5
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673067
101-A630X4/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)60
1.6
-0.1~4
R
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673076
101-A240X0.1/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~0.1
G
¥
8,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673085
101-A240X0.15/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~0.15
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673094
101-A240X0.16/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~0.16
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673103
101-A240X0.2/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~0.2
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673119
101-A240X0.25/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~0.25
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673128
101-A240X0.3/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~0.3
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673137
101-A240X0.35/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~0.35
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673146
101-A240X0.4/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~0.4
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673155
101-A240X0.5/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~0.5
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673164
101-A240X0.6/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~0.6
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673173
101-A240X0.7/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~0.7
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673189
101-A240X1/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~1
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673198
101-A240X1.5/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~1.5
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73673207
101-A240X1.6/-0.1MPA
縁なし形(A型)
(面形)75
1.6
-0.1~1.6
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ