曜日別特売

密閉形圧力計 B形

密閉形圧力計 B形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全236種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
236種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73685238315-B341X0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~0.1G
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685247315-B341X0.2MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~0.2G
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685256315-B341X0.3MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~0.3G
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685265315-B341X0.4MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~0.4G
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685274315-B341X0.6MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~0.6G
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685283315-B341X1MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~1G
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685299315-B341X1.6MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~1.6G
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685308315-B341X2MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~2G
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685317315-B341X2.5MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~2.5G
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685326315-B341X3.5MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~3.5G
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685335315-B341X5MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~5G
16,500
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685344315-B341X7MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~7G
16,500
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685353315-B341X10MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~10G
16,500
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685369315-B341X16MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~16G
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685378315-B341X25MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~25G
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685387315-B341X50MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~50G
22,000
19,900
21,890(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685396315-B341X70MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~70G
22,000
19,900
21,890(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685405315-B341X100MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~100G
24,750
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685414315-B741X0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~0.1R
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685423315-B741X0.2MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~0.2R
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685439315-B741X0.3MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~0.3R
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685448315-B741X0.4MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~0.4R
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685457315-B741X0.6MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~0.6R
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685466315-B741X1MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~1R
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685475315-B741X1.6MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~1.6R
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685484315-B741X2MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~2R
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685493315-B741X2.5MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~2.5R
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685509315-B741X3.5MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~3.5R
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685518315-B741X5MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~5R
16,500
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685527315-B741X7MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~7R
16,500
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685536315-B741X10MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~10R
16,500
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685545315-B741X16MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~16R
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685554315-B741X25MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~25R
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685563315-B741X50MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~50R
22,000
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685579315-B741X70MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~70R
22,000
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685588315-B741X100MPA丸縁形(B型)(面形)751.60~100R
24,750
23,900
26,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685999315-B351X0.05MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~0.05G
21,450
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73686008315-B351X0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~0.1G
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73686017315-B351X0.2MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~0.2G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73686026315-B351X0.3MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~0.3G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73686035315-B351X0.4MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~0.4G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73686044315-B351X0.6MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~0.6G
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73686053315-B351X1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~1G
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73686069315-B351X1.6MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~1.6G
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73686078315-B351X2MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~2G
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73686087315-B351X2.5MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~2.5G
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73686096315-B351X3.5MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~3.5G
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73686105315-B351X5MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~5G
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73686114315-B351X7MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~7G
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73686123315-B351X10MPA丸縁形(B型)(面形)1001.60~10G
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする