曜日別特売

密閉形圧力計 D形

密閉形圧力計 D形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全272種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
272種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73690393315-D230X0.1MPA埋込形(D型)(面形)601.60~0.1G
8,250
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690409315-D230X0.2MPA埋込形(D型)(面形)601.60~0.2G
7,150
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690418315-D230X0.3MPA埋込形(D型)(面形)601.60~0.3G
7,150
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690427315-D230X0.4MPA埋込形(D型)(面形)601.60~0.4G
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690436315-D230X0.6MPA埋込形(D型)(面形)601.60~0.6G
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690445315-D230X1MPA埋込形(D型)(面形)601.60~1G
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690454315-D230X1.6MPA埋込形(D型)(面形)601.60~1.6G
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690463315-D230X2MPA埋込形(D型)(面形)601.60~2G
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690479315-D230X2.5MPA埋込形(D型)(面形)601.60~2.5G
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690488315-D230X3.5MPA埋込形(D型)(面形)601.60~3.5G
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690497315-D230X5MPA埋込形(D型)(面形)601.60~5G
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690506315-D230X7MPA埋込形(D型)(面形)601.60~7G
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690515315-D230X10MPA埋込形(D型)(面形)601.60~10G
9,900
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690524315-D230X16MPA埋込形(D型)(面形)601.60~16G
9,900
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690533315-D230X25MPA埋込形(D型)(面形)601.60~25G
9,900
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690549315-D230X50MPA埋込形(D型)(面形)601.60~50G
11,000
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690558315-D230X70MPA埋込形(D型)(面形)601.60~70G
14,300
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690567315-D230X100MPA埋込形(D型)(面形)601.60~100G
14,300
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690576315-D630X0.1MPA埋込形(D型)(面形)601.60~0.1R
8,250
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690585315-D630X0.2MPA埋込形(D型)(面形)601.60~0.2R
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690594315-D630X0.3MPA埋込形(D型)(面形)601.60~0.3R
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690603315-D630X0.4MPA埋込形(D型)(面形)601.60~0.4R
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690619315-D630X0.6MPA埋込形(D型)(面形)601.60~0.6R
7,150
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690628315-D630X1MPA埋込形(D型)(面形)601.60~1R
7,150
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690637315-D630X1.6MPA埋込形(D型)(面形)601.60~1.6R
7,150
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690646315-D630X2MPA埋込形(D型)(面形)601.60~2R
7,150
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690655315-D630X2.5MPA埋込形(D型)(面形)601.60~2.5R
7,150
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690664315-D630X3.5MPA埋込形(D型)(面形)601.60~3.5R
7,150
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690673315-D630X5MPA埋込形(D型)(面形)601.60~5R
9,350
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690689315-D630X7MPA埋込形(D型)(面形)601.60~7R
9,350
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690698315-D630X10MPA埋込形(D型)(面形)601.60~10R
9,900
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690707315-D630X16MPA埋込形(D型)(面形)601.60~16R
9,900
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690716315-D630X25MPA埋込形(D型)(面形)601.60~25R
9,900
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690725315-D630X50MPA埋込形(D型)(面形)601.60~50R
11,000
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690734315-D630X70MPA埋込形(D型)(面形)601.60~70R
14,300
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690743315-D630X100MPA埋込形(D型)(面形)601.60~100R
14,300
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73691118315-D340X0.1MPA埋込形(D型)(面形)751.60~0.1G
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691127315-D340X0.2MPA埋込形(D型)(面形)751.60~0.2G
10,450
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691136315-D340X0.3MPA埋込形(D型)(面形)751.60~0.3G
10,450
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691145315-D340X0.4MPA埋込形(D型)(面形)751.60~0.4G
10,450
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691154315-D340X0.6MPA埋込形(D型)(面形)751.60~0.6G
10,450
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691163315-D340X1MPA埋込形(D型)(面形)751.60~1G
10,450
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691179315-D340X1.6MPA埋込形(D型)(面形)751.60~1.6G
10,450
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691188315-D340X2MPA埋込形(D型)(面形)751.60~2G
10,450
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691197315-D340X2.5MPA埋込形(D型)(面形)751.60~2.5G
10,450
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691206315-D340X3.5MPA埋込形(D型)(面形)751.60~3.5G
10,450
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691215315-D340X5MPA埋込形(D型)(面形)751.60~5G
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691224315-D340X7MPA埋込形(D型)(面形)751.60~7G
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691233315-D340X10MPA埋込形(D型)(面形)751.60~10G
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691249315-D340X16MPA埋込形(D型)(面形)751.60~16G
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする