曜日別特売

密閉形真空計 B形 耐蝕用

密閉形真空計 B形 耐蝕用 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全12種類を絞り込む
寸法(Φmm)
ねじの種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73697059315-B341X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0G
14,850
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73697068315-B741X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0R
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697095315-B351X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0G
17,600
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73697104315-B751X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0R
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697138315-B451X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0G
17,600
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73697147315-B851X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0R
17,600
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73697174315-B381X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1501.6-0.1~0G
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697183315-B781X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1501.6-0.1~0R
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697217315-B481X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1501.6-0.1~0G
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697226315-B881X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1501.6-0.1~0R
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697253315-B491X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)2001.6-0.1~0G
48,400
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697269315-B891X-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)2001.6-0.1~0R
48,400
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする