曜日別特売

密閉形連成計 B形

密閉形連成計 B形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73700997315-B341X0.1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0.1G
14,850
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701006315-B341X0.2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0.2G
14,850
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701015315-B341X0.3/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0.3G
14,850
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701024315-B341X0.4/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0.4G
14,850
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701033315-B341X0.6/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0.6G
14,850
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701049315-B341X1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~1G
14,850
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701058315-B341X1.5/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~1.5G
14,850
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701067315-B341X2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~2G
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701076315-B741X0.1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0.1R
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701085315-B741X0.2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0.2R
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701094315-B741X0.3/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0.3R
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701103315-B741X0.4/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0.4R
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701119315-B741X0.6/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~0.6R
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701128315-B741X1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~1R
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701137315-B741X1.5/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~1.5R
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701146315-B741X2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)751.6-0.1~2R
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701313315-B351X0.1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.1G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701329315-B351X0.2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.2G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701338315-B351X0.3/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.3G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701347315-B351X0.4/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.4G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701356315-B351X0.6/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.6G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701365315-B351X1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~1G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701374315-B351X1.5/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~1.5G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701383315-B351X2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~2G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701399315-B751X0.1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.1R
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701408315-B751X0.2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.2R
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701417315-B751X0.3/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.3R
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701426315-B751X0.4/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.4R
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701435315-B751X0.6/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.6R
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701444315-B751X1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~1R
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701453315-B751X1.5/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~1.5R
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701469315-B751X2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~2R
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701636315-B451X0.1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.1G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701645315-B451X0.2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.2G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701654315-B451X0.3/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.3G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701663315-B451X0.4/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.4G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701679315-B451X0.6/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.6G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701688315-B451X1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~1G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701697315-B451X1.5/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~1.5G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701706315-B451X2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~2G
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701715315-B851X0.1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.1R
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701724315-B851X0.2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.2R
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701733315-B851X0.3/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.3R
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701749315-B851X0.4/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.4R
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701758315-B851X0.6/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~0.6R
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701767315-B851X1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~1R
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701776315-B851X1.5/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~1.5R
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701785315-B851X2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1001.6-0.1~2R
17,050
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701959315-B381X0.1/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1501.6-0.1~0.1G
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701968315-B381X0.2/-0.1MPA丸縁形(B型)(面形)1501.6-0.1~0.2G
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする