密閉形圧力計 A形 蒸気用

密閉形圧力計 A形 蒸気用 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

性能蒸気用 形状縁なし形(A型) 寸法(Φmm)(面形)100 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73719574 315-A351X0.05MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.05
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719583 315-A351X0.1MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.1
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719599 315-A351X0.2MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.2
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719608 315-A351X0.3MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.3
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719617 315-A351X0.4MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.4
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719626 315-A351X0.6MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.6
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719635 315-A351X1MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~1
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719644 315-A351X1.6MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~1.6
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719653 315-A351X2MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~2
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719669 315-A351X2.5MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~2.5
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719678 315-A351X3.5MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~3.5
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719687 315-A351X5MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~5
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719696 315-A351X7MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~7
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719705 315-A351X10MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~10
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719714 315-A351X16MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~16
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719723 315-A351X25MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~25
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719739 315-A351X35MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~35
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719748 315-A351X50MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~50
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719757 315-A351X70MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~70
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719766 315-A351X100MPA-M G 金属ネジ蓋 U3/8 0~100
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719775 315-A751X0.05MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.05
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719784 315-A751X0.1MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.1
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719793 315-A751X0.2MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.2
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719809 315-A751X0.3MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.3
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719818 315-A751X0.4MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.4
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719827 315-A751X0.6MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~0.6
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719836 315-A751X1MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~1
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719845 315-A751X1.6MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~1.6
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719854 315-A751X2MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~2
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719863 315-A751X2.5MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~2.5
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719879 315-A751X3.5MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~3.5
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719888 315-A751X5MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~5
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719897 315-A751X7MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~7
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719906 315-A751X10MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~10
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719915 315-A751X16MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~16
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719924 315-A751X25MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~25
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719933 315-A751X35MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~35
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719949 315-A751X50MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~50
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719958 315-A751X70MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~70
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719967 315-A751X100MPA-M R 金属ネジ蓋 U3/8 0~100
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719976 325-A351X0.05MPA-M G 樹脂 U3/8 0~0.05
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73719985 325-A351X0.1MPA-M G 樹脂 U3/8 0~0.1
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73719994 325-A351X0.2MPA-M G 樹脂 U3/8 0~0.2
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73720003 325-A351X0.3MPA-M G 樹脂 U3/8 0~0.3
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73720019 325-A351X0.4MPA-M G 樹脂 U3/8 0~0.4
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73720028 325-A351X0.6MPA-M G 樹脂 U3/8 0~0.6
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73720037 325-A351X1MPA-M G 樹脂 U3/8 0~1
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73720046 325-A351X1.6MPA-M G 樹脂 U3/8 0~1.6
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73720055 325-A351X2MPA-M G 樹脂 U3/8 0~2
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73720064 325-A351X2.5MPA-M G 樹脂 U3/8 0~2.5
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする