旭計器工業
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能
蒸気用耐震形
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
測定流体
蒸気
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73744695
315-B351X-0.1MPA-MV
丸縁形(B型)
(面形)100
-0.1~0
G
U3/8
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744704
315-B751X-0.1MPA-MV
丸縁形(B型)
(面形)100
-0.1~0
R
U3/8
¥
19,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744713
315-B451X-0.1MPA-MV
丸縁形(B型)
(面形)100
-0.1~0
G
U1/2
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744729
315-B851X-0.1MPA-MV
丸縁形(B型)
(面形)100
-0.1~0
R
U1/2
¥
19,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744738
315-B381X-0.1MPA-MV
丸縁形(B型)
(面形)150
-0.1~0
G
U3/8
¥
23,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744747
315-B781X-0.1MPA-MV
丸縁形(B型)
(面形)150
-0.1~0
R
U3/8
¥
23,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744756
315-B481X-0.1MPA-MV
丸縁形(B型)
(面形)150
-0.1~0
G
U1/2
¥
23,650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744765
315-B881X-0.1MPA-MV
丸縁形(B型)
(面形)150
-0.1~0
R
U1/2
¥
23,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください