曜日別特売

丸座付ボルト

丸座付ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸座付ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸座付ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

60パイの座堀加工で作業性が向上します。
座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。

用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M16内容量1袋
注意
※基礎直結アンカーの代用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377759510177246226-07400.8440
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
7377760410177247226-07301540
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする