曜日別特売

ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工

ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 - エステーファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 - エステーファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 - エステーファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 - エステーファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 - エステーファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 - エステーファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 - エステーファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 - エステー
(3件のレビュー)

手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。
着脱がスムーズな「ドライタッチ加工」を施しています。
うす手タイプなので細かな作業に適しています。

注意
※全てのウイルス・菌・カビに効果があるわけではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73783475-1個(1双)S307.218.8塩化ビニールピンク0.21抗菌・防カビ
オープン
199
219(税込)
当日出荷
73783484-1個(1双)M307.420塩化ビニールピンク0.21抗菌・防カビ
オープン
199
219(税込)
当日出荷
73783493-1個(1双)M307.420塩化ビニールグリーン0.21抗菌・防カビ
オープン
199
219(税込)
当日出荷
73783509-1個(1双)L307.922塩化ビニールグリーン0.21抗菌・防カビ
オープン
199
219(税込)
当日出荷
73783518-1個(3双)M307.420塩化ビニールピンク2、グリーン10.23抗菌・防カビ
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73783509
2026-01-05
用途: 食器洗い
飲食業

ゴム手袋が手荒れするので、はめやすくて指先が丈夫なこちらの商品をずっと愛用してます!

2025-07-18
用途: 金属部品の洗浄作業

角の丸い金属部品の洗浄・分別作業に使用します。
個人でこの手袋を愛用しているので、この手袋指定で購入しました。指先がしっかりしていて生ゴムでないことが大変気に入っています。

対象商品 : 73783509
2023-07-24
用途: 家事全般
ラ・ナカムラ卸売・小売業

結構長持ちするので、コストパフォーマンスがいいと思います。
ゴム特有の臭いもないので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする