アイシー・スパーク フロム カナダドライ
|
(1件のレビュー)
「アイシー・スパーク from カナダドライ」は爽快な刺激を味わえる無糖強炭酸水です。
水を冷やすと炭酸が強くなることに着目した「冷却スパーク技術」によって、日本コカ・コーラ史上最強の刺激を実現。
そのままでも、割材としてもお楽しみいただけます。
容量(mL)430
種類炭酸飲料
シリーズカナダドライ
本数24
カロリー(kcal)0/100ml
原材料炭酸、酸味料、塩化Ca
栄養成分エネルギー 0kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g,炭水化物 0g、食塩相当量 0g
内容量1箱(430mL×24本)