ダイヤトレンド
LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP)
エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。
用途
屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線
材質
導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC
芯数
8芯(4対)
シールド
FTPケーブル
質量(g/m)
40
絶縁体厚さ(mm)
0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
93.8(MAX)
シース厚(mm)
0.6
導体構成(本/mm)
7/0.20
導体外径(Φmm)
0.61
絶縁体外径(mm)
1.00
伝送速度(Mbps)
~1000
シース外径(Φmm)
6.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
100(MIN)
定格温度(℃)
75
耐電圧(V/min)
500
伝送帯域(MHz)
~100
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
給電方式
導体サイズ(AWG[mm
2
])
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73839037
DCAB-CAT5E(100M)
CAT5e
100
6.0
なし
ブラック
なし
なし
より線
屋内用
配線による
24
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839046
DCAB-CAT5E(200M)
CAT5e
200
6.0
なし
ブラック
なし
なし
より線
屋内用
配線による
24
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839055
DCAB-CAT5E(300M)
CAT5e
300
6.0
なし
ブラック
なし
なし
より線
屋内用
配線による
24
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください