ダイヤトレンド
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。
IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。
カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造
IP65
コネクタ形状
RJ-45⇔RJ-45
結線
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
給電方式
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73839098
DESM1W-N-5E(1M)
CAT5e
1
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839107
DESM1W-N-5E(3M)
CAT5e
3
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
6,180
¥
6,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839116
DESM1W-N-5E(5M)
CAT5e
5
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
6,420
¥
7,062
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839125
DESM1W-N-5E(10M)
CAT5e
10
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839134
DESM1W-N-5E(20M)
CAT5e
20
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
8,220
¥
9,042
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839143
DESM1W-N-5E(30M)
CAT5e
30
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
9,420
¥
10,362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください