ダイヤトレンド
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。
IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。
カテゴリ6対応ストレートケーブル
保護構造
IP65
コネクタ形状
RJ-45⇔RJ-45
結線
ストレート
内容量
1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
3
5
10
20
30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
給電方式
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73839213
DESM1W-N-6(1M)
CAT6
1
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839229
DESM1W-N-6(3M)
CAT6
3
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
6,420
¥
7,062
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839238
DESM1W-N-6(5M)
CAT6
5
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839247
DESM1W-N-6(10M)
CAT6
10
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
7,330
¥
8,063
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839256
DESM1W-N-6(20M)
CAT6
20
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839265
DESM1W-N-6(30M)
CAT6
30
6.0
なし
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
ストレート
より線
屋内用
PoE対応
¥
9,930
¥
10,923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください