ダイヤトレンド
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。
IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。
カテゴリ6対応クロスケーブル
保護構造
IP65
コネクタ形状
RJ-45⇔RJ-45
結線
クロス
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
色
コネクタ
結線方式
構造
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73839274
DESM1W-O-6(1M)
CAT6
1
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
クロス
より線
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839283
DESM1W-O-6(3M)
CAT6
3
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
クロス
より線
¥
6,420
¥
7,062
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839299
DESM1W-O-6(5M)
CAT6
5
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
クロス
より線
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839308
DESM1W-O-6(10M)
CAT6
10
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
クロス
より線
¥
7,330
¥
8,063
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839317
DESM1W-O-6(20M)
CAT6
20
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
クロス
より線
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839326
DESM1W-O-6(30M)
CAT6
30
ブラック
両端防塵防水コネクタDESM1
クロス
より線
¥
9,930
¥
10,923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください