曜日別特売

防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)

防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) - ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) - ダイヤトレンド

ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。
IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。
カテゴリ6対応ストレートケーブル

保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
コネクタ
結線方式
構造
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73839457DESM1-N-6(1M)CAT61ブラック防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタストレートより線
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839466DESM1-N-6(3M)CAT63ブラック防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタストレートより線
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839475DESM1-N-6(5M)CAT65ブラック防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタストレートより線
4,150
4,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839484DESM1-N-6(10M)CAT610ブラック防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタストレートより線
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839493DESM1-N-6(20M)CAT620ブラック防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタストレートより線
6,100
6,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839509DESM1-N-6(30M)CAT630ブラック防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタストレートより線
7,400
8,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする