ダイヤトレンド
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。
IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。
カテゴリ6対応クロスケーブル
保護構造
IP65
コネクタ形状
RJ-45⇔RJ-45
結線
クロス
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
色
コネクタ
結線方式
構造
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73839518
DESM1-O-6(1M)
CAT6
1
ブラック
防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタ
クロス
より線
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839527
DESM1-O-6(3M)
CAT6
3
ブラック
防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタ
クロス
より線
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839536
DESM1-O-6(5M)
CAT6
5
ブラック
防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタ
クロス
より線
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839545
DESM1-O-6(10M)
CAT6
10
ブラック
防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタ
クロス
より線
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839554
DESM1-O-6(20M)
CAT6
20
ブラック
防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタ
クロス
より線
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839563
DESM1-O-6(30M)
CAT6
30
ブラック
防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタ
クロス
より線
¥
7,400
¥
8,140
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください