極上柔らかパイプ ソフティル(10kg)
極上のやわらかさ。さわっておどろき、ふんわり柔らかなさわり心地がからだを癒します。
萩原の樹脂パイプの中でも一番やわらかい”スーパーソフトタイプ”というタイプのパイプです。
樹脂製なので、水に強く、様々なシーンでの展開が可能です。
抗菌加工済なので、長く清潔にお使いいただけます。
萩原の樹脂パイプは岡山県倉敷市の自社工場にて樹脂の合成・製造・検品を行っています。
自社工場だから出来る優れた樹脂成形。
原料はすべて国内産。自社で調達し、製造から出荷まで安心安全の自社一貫体制。
自社独自に改良した樹脂押出機にて丁寧に成形し、色・樹脂パイプの重さ・形状全て基準に基づき品質を徹底管理しています。
仕様洗濯:ウォッシャブル
材質ポリオレフィン系複合樹脂
質量(g)0.20/10粒
パイプ径(Φmm)5
機能抗菌
パイプ長(mm)6.5
内容量1袋(10kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。