絨毯風プリントラグ カメオ

絨毯風プリントラグ カメオ - 萩原絨毯風プリントラグ カメオ - 萩原絨毯風プリントラグ カメオ - 萩原絨毯風プリントラグ カメオ - 萩原絨毯風プリントラグ カメオ - 萩原絨毯風プリントラグ カメオ - 萩原絨毯風プリントラグ カメオ - 萩原絨毯風プリントラグ カメオ - 萩原
(1件のレビュー)

クラシックだけどかわいい。
なめらかなフランネル生地に、小さな模様やかすれ感を細部までプリントで表現した、まるで高級ラグのような一枚。
短毛でお手入れしやすく、洗濯機で洗えるのでいつも清潔にお使いいただけます。
裏面はズレを軽減するすべり止め付き。
ホットカーペット・床暖房に対応しており、オールシーズンで使えるラグです。

仕様洗濯:ウォッシャブル材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布厚さ(mm)8対応ホットカーペット・床暖房滑り止め効果あり内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全9種類を絞り込む
寸法(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73850413240627020ピンク約130×190
7,264
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850429240627000ブルー約130×190
7,264
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850438240627010グレー約130×190
7,264
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850447240627021ピンク約190×190
9,991
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850456240627001ブルー約190×190
9,991
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850465240627011グレー約190×190
9,991
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850474240627022ピンク約190×240
11,809
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850483240627002ブルー約190×240
11,809
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850499240627012グレー約190×240
11,809
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-09
用途: リビングのカーペットに
その他業種

商品にとても満足してます。
想像通りの色味でリビングにマッチして嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする