曜日別特売

い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖

い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 - 萩原

濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット

用途
「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらの裏貼りタイプは、裏面に不織布を貼っているため床が傷つきにくくフローリングなどの洋室におすすめです。
厚さ(mm)
4
備考
ホットカーペット不可 / 洗濯不可
寸法(cm)
261×261 (江戸間4.5帖)
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 四方縁 裏面:不織布
内容量
1個(1枚)
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7358508881947045グリーン
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7358509781947145ブラウン
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする