男女兼用ヒーターベスト フリース素材 バッテリー付き
発熱
|
電気のチカラで暖かヒーターベスト。
ふわふわで柔らかな肌触りのフリース素材。
お得なモバイルバッテリー(6000mAh)付き。
サイズは5サイズ(Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ、LLサイズ、3Lサイズ)から選べる。
使い方は簡単。
モバイルバッテリーに本体コードをつないでスイッチを入れるだけ。
スイッチを約3秒間長押しし赤くゆっくり点滅すればOK!
温度設定は3段階(低35度・中40度・高45度)。
NTCセンサー内蔵で自動的に温度を調整し、過熱を防ぐ。
温度で電源ボタンの色が変わる見やすい仕様(低:青、中:緑、高:赤)。
前面&背面合わせて5箇所の電熱線があるから寒い日でも身体はぽかぽか。
ご家庭で手洗いによる洗濯が可能なので、いつでも清潔。
(洗うときにはコードにキャップを付けてポケットへ収納し、モバイルバッテリーは取り外してください)
用途冬のバイクや自転車通勤、外での作業、DIY、庭の手入れ、冬のガラス掃除などにも。男女兼用 暖か ヒーターベスト ヒートベスト 防寒 レディース メンズ フリース コンパクト 暖房 秋冬 洗濯可能 水洗い可能 ツーリング サイクリング スポーツ スキー スケート 登山 ハイキング アウトドア キャンプ 釣り フィッシング 通勤 通学 現場仕事 モバイル バッテリー付き
色グレー
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表生地:ポリエステル100、裏生地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、量横伸縮生地:ポリエステル87+ポリウレタン13、その他:PE・シリコン
温度設定3段階(高:45度、中:40度、低:35度)誤差±5度
寸法(mm)45×91×24(バッテリー)
質量(g)121.5(バッテリー)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)6000、3600(バッテリーPSE/定格)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
適合コネクタmicro-USB、USB Type-C(最大2.0A)
定格入力DC5V/2.0A(バッテリー)
定格出力DC5V/2.0A(バッテリー)
定格電圧(V)DC5(バッテリー)
付属品本体充電用 USB/micro-USBコード×1本
内容量1セット
注意
※USB ACアダプターは付属しておりません。お手持ちのUSB ACアダプターをご用意ください。
※ご家庭で手洗いする際はコードにキャップを付けてポケットへ収納し、モバイルバッテリーは取り外してください。