390x233x475mm 吊車
仕様
運搬に便利な分解可能タイプ
ワンタッチ開閉式
寸法(mm)
ワンタッチ開閉式
(ローラー径×幅)180×120
390×233×475(H)
材質アルミ
質量(kg)11.5
型番ISK-CB300
アズワン品番64-2252-46
適合ケーブル(Φmm)95
安全最大荷重(kN)14.7
内容量1台
390×233×475(H)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |