395x267x930mm 吊車

395x267x930mm 吊車 エスコ 395x267x930mm 吊車 エスコ 395x267x930mm 吊車 エスコ 395x267x930mm 吊車 エスコ

寸法(mm)
(ローラー径×幅)180×135
395×267×930(H)
仕様ハンドホール作業に最適です。 付属品固定用チェーン、アンカーベース 質量(kg)20.7 型番ISK-CBM300 アズワン品番64-2252-47 適合ケーブル(Φmm)95 安全最大荷重(kN)9.8 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73869846 EA631EB-13A
オープン
278,700
306,570 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする