エスコ
[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
仕様
JIS T8112適合品
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
使用電圧(V)
交流7000以下
直流7000以下
試験電圧
20000V/分
サイズ
LL
材質
天然ゴム
種別
(定期自主検査)対象品
全長(mm)
460
内容量
1双
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧(V)
試験電圧
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73870117
EA640ZE-9
交流7000以下
直流7000以下
20000V/分
460
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880