89.0-176.0mm/1140mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管

89.0-176.0mm/1140mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管 エスコ 89.0-176.0mm/1140mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管 エスコ 89.0-176.0mm/1140mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管 エスコ

仕様
メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)
歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。
鋼管の締め付けも可能です。
延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)
全長(mm)
延長時:1140
本体のみ:900
締付け能力
SGM、SGML継手:80A、100A
白ガス管及びエンビライニング管及び継手:80A、100A
荷重
SGM継手、SGML継手:約294N
白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
質量(kg)6.5 型番CWP0510A 先端厚さ(mm)24 アズワン品番64-7868-57 パイプ外径(Φmm)89~176 内容量1丁
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73884765 EA546DS-10
オープン
83,000
91,300 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする