30x34mm/3.64m(4号) ガイドレール(スチール製)
用途ドアハンガーの下部用レール
仕様同呼称サイズ同士が適合します。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)5.2
全長(m)3.64
呼称4号
サイズ(mm)A:34、B:30、C:13、t:1.6
アズワン品番64-7976-83
内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 | 
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 | 
| 離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |