300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

仕様
小物部品搬送に最適です
削り出しベアリング、高品質タイプ
高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7.6 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-27 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置) 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73890189 EA985LA-32
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする