400x1500mm ローラーコンベアー(スチール製)
仕様
小物搬送に最適です
プレスベアリング、安価タイプ
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
用途軽荷重搬送用
材質スチール
全長(mm)1500
質量(kg)16
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-57
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)300(床置)
内容量1台
プレスベアリング、安価タイプ
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。