コノエ
スポットマーカー筆タイプ
筆の後始末不要。(硬化しない)
使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。
用途
土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要)
材質
合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663)
幅(mm)
28
全長(mm)
155
質量(g)
375
内容量
1箱(5本)
注意
※ご使用になる時は、容器をよく振ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74125547
SM-1
211-4279
赤
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
74125556
SM-2
211-4281
黄
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
74125565
SM-3
211-4280
白
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください