導電エアーホースリール ブレーキ式

導電エアーホースリール ブレーキ式 三協リール 導電エアーホースリール ブレーキ式 三協リール 導電エアーホースリール ブレーキ式 三協リール 導電エアーホースリール ブレーキ式 三協リール

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
(左右30°)
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。

用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境に トラスコ品番244-0917 セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m 材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)314 質量(kg)3.5 グレー 高さ(mm)290 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 ホース長さ(m)10、10(二次側) ハネ枚数0.8 内容量1台
注意
※他の機器のアース取り用としての使用はしないでください。
※設置の際、確実にアースをとってください。
※SHS-210EFAはブレーキ式となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74126204 SHS-210EFA
75,000
49,980
54,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする