プライマーJPMS28 ZEROスプレー

プライマーJPMS28 ZEROスプレー - シントーファミリープライマーJPMS28 ZEROスプレー - シントーファミリー
(1件のレビュー)

トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。
鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。
亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。
JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。
JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。

用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修に材質一液形変性エポキシ樹脂グレートラスコ品番246-0838質量(g)480容量(L)0.42塗布面積(m2)1.4~2.1指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L半硬化乾燥時間(分)20危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m2)
容量(L)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741276292634-4201.4~2.10.42480
1,626
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74127629
2024-05-10
用途: バイク小部品の塗装

一液形変性エポキシ樹脂さび止めという事でアルミ製小部品の塗装用に購入してみましたが、噴射量が結構多く小部品や入り組んだ部分の下塗りには噴射制限(ノズルの下にリング類を挟む等)が必要かと思います。
塗り方おかしいのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする