ゴム手袋ケースPro

ゴム手袋ケースPro - 渡部工業ゴム手袋ケースPro - 渡部工業ゴム手袋ケースPro - 渡部工業ゴム手袋ケースPro - 渡部工業ゴム手袋ケースPro - 渡部工業

高圧手袋、低圧手袋を各1双収納可能です。
高圧手袋は化粧箱ごと収納できます。
サブポケットには低圧手袋と検電器を収納できます。
両サイドに伸縮性ポケット付きです。
肩掛けベルトは左右付替え可能です。
壁面での保管に便利なフック付きです。
高圧手袋開閉部はスライドバックル式で、片手で簡単に出し入れできます。
脱落防止フラップ付きの名刺大のネームポケット付きです。

用途高圧手袋、低圧手袋、および作業用手袋の運搬にトラスコ品番236-2048セット内容肩掛けベルト材質綿幅(mm)220高さ(mm)480質量(g)400奥行(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132486748
8,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする