ムラテックKDS
デジタル照度計133I
最大値、最小値、平均値機能付です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト付です。
用途
作業現場などの照度測定に
トラスコ品番
217-9328
セット内容
取扱説明書、保護カバー、ストラップ
材質
ABS樹脂
質量(g)
123
分解能
1~10Lx
測定範囲(Lux)
0~200000
アズワン品番
65-2036-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133667
LM-133I
¥
30,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください