100-155 Mbps SFPモジュール

100-155 Mbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。

仕様SFPモジュール 波長(nm)1310 光コネクタLC 動作温度範囲(℃)0~70 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
音圧感度(dB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73995347 SFP-FXM/LC-AE 光学:マルチモード 2km -32
オープン
8,898
9,788 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995356 SFP-FXS/LC-30E 光学:シングルモード 30km -34
オープン
10,980
12,078 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする