産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール

産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。

仕様SFPモジュール 光コネクタLC 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
波長(nm)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73995365 SFP-XMM-33 850 光学:マルチモード 33m -9.9 -10~70
オープン
139,800
153,780 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995374 SFP-XSM-10K 1310 光学:シングルモード 10km -14.4 -10~70
オープン
179,800
197,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
73995383 SFP-XMM-LCI-400 850 光学:マルチモード 400m -11.1 -40~85
オープン
12,980
14,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
73995399 SFP-XSM-LCI-10K 1310 光学:シングルモード 10km -12.6 -40~85
オープン
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
73995408 SFP-XSM-LCI-20K 1310 光学:シングルモード 20km -12.6 -40~85
オープン
24,980
27,478 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995417 SFP-XSM-LCI-40K 1310 光学:シングルモード 40km -12.6 -40~85
オープン
579,800
637,780 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする