超音波洗浄機 長尺型 USLシリーズ

超音波洗浄機 長尺型 USLシリーズ エスエヌディ

マイコン制御により、設定した時間・温度は電源をOFFにしても記憶されます。

材質本体・槽・スノコ/SUS304、上フタ/SUS430 出力(W)360 外形寸法(mm)673×233×290 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)600×160×150 コード長さ(m)約1.8(着脱式) 安全装置空焚き/過電流保護・温度過昇防止 排水方式手動排水バルブ式 発振周波数(kHz)38 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)常温~50(1℃単位) アズワン品番1-2730-12 タイマー1分~60分(1分単位) 槽容量(L)14.4 発振回路自励発振方式 発振子BLT 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74035493 USL-600
340,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする