Galaxy A22 5G ケース カバー レザー 手帳 フラップ 花柄 スリム カードポケット マグネット

Galaxy A22 5G ケース カバー レザー 手帳 フラップ 花柄 スリム カードポケット マグネット エレコム
(1件のレビュー)

本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのGalaxy A22 5G用ソフトレザーケース(手帳型)です。

材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 対応機種Galaxy A22 5G 特性薄型、マグネット付、ポケット付、スタンド機能 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74036279 PM-G217PLFUJNV ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
74036288 PM-G217PLFUJPND ディープピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途:
通常バックに保管状態で使っています。
その他業種

色合いもよく重宝してます。強度・硬さもちょうどいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする