高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応
正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止
高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)
用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適
パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続
サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用
幅(mm)20色グレー/ブラック高さ(mm)11コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K 60Hz(7680×4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50アダプター型式パッシブシールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールドデータ転送速度最大48GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換導体数19被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材変換タイプオス - オス使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)HDCP対応HDCP 2.3HDR対応対応内容量1個