曜日別特売

かんたんICレコーダー

かんたんICレコーダー - オーム電機かんたんICレコーダー - オーム電機かんたんICレコーダー - オーム電機かんたんICレコーダー - オーム電機

番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作
すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます
最大録音47時間
録音件数最大5件
内蔵メモリー4GB
乾電池式(単4形乾電池×2本)
モノラルスピーカー内蔵
イヤホン端子付き
マイク内蔵
誤作動防止のホールド機能付き

付属品保証書、取扱説明書質量(g)約41(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形乾電池×2/別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×19.1×95.1(突起物除く)接続端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売録音時間最大約47時間(5つの番号ボタン合計)対応フォーマットWAV電池使用時間(時間)録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー)記録メディア内蔵メモリ容量(GB)4最大出力(mW)(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
録音時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74041513ICR-50N4最大約47時間(5つの番号ボタン合計)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする