iPhone 13用ケース motomo INO Achrome Shield Case
シンプルなバンパーとクリアボディが一体化したケース。
iPhoneのカラーやAppleロゴが見えるので、iPhoneをそのまま持ちたい方にもおすすめです。
TPUボディとポリカーボネイトバンパーの二重構造で端末をサポート。
テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。
ワイヤレス充電対応。
材質本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金
質量(g)30
タイプケース型(背面カバー型)
対応機種iPhone 13
寸法(cm)7.7×15.1×1
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07