階段用方向ステッカー10枚セット

階段用方向ステッカー10枚セット - セーフラン安全用品階段用方向ステッカー10枚セット - セーフラン安全用品階段用方向ステッカー10枚セット - セーフラン安全用品階段用方向ステッカー10枚セット - セーフラン安全用品階段用方向ステッカー10枚セット - セーフラン安全用品階段用方向ステッカー10枚セット - セーフラン安全用品
(2件のレビュー)

階段の通行方向を明示し衝突防止、渋滞回避に効果を発揮。商業施設やオフィスビル、学校や病院など階段がある幅広いシーンでご使用いただけます。
ステッカータイプです。階段に貼ってご使用ください。
目を引く明るいカラーにシンプルな文字と矢印、日英バイリンガル表記でわかりやすく表示できます。
のぼり×5枚、くだり×5枚、合計10枚をセットにしてお届けしますので、すぐにご使用いただけ便利です。

用途階段の通行方向明示、衝突防止、渋滞回避に。セット内容10枚(のぼり×5枚、くだり×5枚)材質PVCステッカー厚さ(mm)約0.5文字内容のぼり/くだり取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×100アズワン品番65-1791-80内容量1セット
注意
※屋内でのご使用を想定した商品となります。
※用途以外のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044189J2461
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74044189
2022-11-15
用途: 階段の通行区分

階段の通行区分に使用した。表示も簡潔で分かり易くなった。

対象商品 : 74044189
2022-05-13
用途: 階段の安全確保
サービス業

色が鮮やかで目立つ為、事故防止にとても良い効果が見込まれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする