変換電源アダプター 12V用

変換電源アダプター 12V用 - マリンテック変換電源アダプター 12V用 - マリンテック変換電源アダプター 12V用 - マリンテック

家庭用電源AC100VをDC12Vに変換!
DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
PSE認証品

付属品DCプラグつきケーブル(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240保証期間1年内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力(W)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044819D12V-1A121(MAX)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
74044837D12V-3A363(MAX)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
74044846D12V-5A605(MAX)
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
74044828D12V-2A242(MAX)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする