ハイスピードハブ USB2.0 / USB 3.0ハブ

ハイスピードハブ USB2.0 / USB 3.0ハブ Advantech(アドバンテック) ハイスピードハブ USB2.0 / USB 3.0ハブ Advantech(アドバンテック) ハイスピードハブ USB2.0 / USB 3.0ハブ Advantech(アドバンテック) ハイスピードハブ USB2.0 / USB 3.0ハブ Advantech(アドバンテック)

USB-4622は、USB2.0に対応した5ポートのUSBハブです。本製品は最大5台までのUSBスレーブ・モジュールが接続可能かつ、最大480Mbpsまでのデータ転送速度に対応しています。また、LEDインジケータを備え、DINレールへの取付けにも対応しています。なお、ロック機能付USBケーブルによりケーブルの脱落を防ぐことができます。

仕様【アップストリーム】タイプB×1、【ダウンストリーム】タイプA×5、【ハイリテンション(kg)】ねじ付きUSB 質量(g)325 ポート数5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32 コネクタ(電源)ターミナルブロック 動作温度(℃)-20~70 供給電流(mA)500 通信速度480/12/1.5Mbps 消費電流36mA@24V 入力電源(V)DC10~30 USBタイプUSB2.0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75091136 USB-4622-CE
オープン
29,980
32,978 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする