ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D

ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D - DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D - DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D - DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D - DIJET(ダイジェット工業)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上

用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74084439EZN4D0300S043195943.0
6,880
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
74084448EZN4D0310S043.1225943.1
7,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
74084457EZN4D0320S043.2225943.2
7,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
74084466EZN4D0330S043.3225943.3
7,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
74084475EZN4D0340S043.4225943.4
7,360
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
74084484EZN4D0350S043.5225943.5
7,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
74084493EZN4D0360S043.6255943.6
7,770
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
74084509EZN4D0370S043.7255943.7
7,770
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
74084518EZN4D0380S043.8255943.8
7,770
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
74084527EZN4D0390S043.9255943.9
7,770
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
74084536EZN4D0400S044255944.0
7,770
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
74084545EZN4D0410S064.1287464.1
8,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74084554EZN4D0420S064.2287464.2
8,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74084563EZN4D0430S064.3287464.3
8,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74084579EZN4D0440S064.4287464.4
8,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74084588EZN4D0450S064.5287464.5
8,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74084597EZN4D0460S064.6317464.6
8,880
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
74084606EZN4D0470S064.7317464.7
8,880
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
74084615EZN4D0480S064.8317464.8
8,880
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
74084624EZN4D0490S064.9317464.9
8,880
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
74084633EZN4D0500S065317465.0
8,880
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
74084649EZN4D0510S065.1347965.1
9,380
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
74084658EZN4D0520S065.2347965.2
9,380
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
74084667EZN4D0530S065.3347965.3
9,380
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
74084676EZN4D0540S065.4347965.4
9,380
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
74084685EZN4D0550S065.5347965.5
9,380
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
74084694EZN4D0560S065.6377965.6
9,860
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
74084703EZN4D0570S065.7377965.7
9,860
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
74084719EZN4D0580S065.8377965.8
9,860
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
74084728EZN4D0590S065.9377965.9
9,860
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
74084737EZN4D0600S066377966.0
9,860
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
74084746EZN4D0610S086.1408886.1
9,860
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
74084755EZN4D0620S086.2408886.2
9,860
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
74084764EZN4D0630S086.3408886.3
9,860
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
74084773EZN4D0640S086.4408886.4
9,860
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
74084789EZN4D0650S086.5408886.5
9,860
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
74084798EZN4D0660S086.6428886.6
10,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
74084807EZN4D0670S086.7428886.7
10,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
74084816EZN4D0680S086.8428886.8
10,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
74084825EZN4D0690S086.9428886.9
10,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
74084834EZN4D0700S087428887.0
10,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
74084843EZN4D0710S087.1459387.1
11,090
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
74084859EZN4D0720S087.2459387.2
11,090
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
74084868EZN4D0730S087.3459387.3
11,090
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
74084877EZN4D0740S087.4459387.4
11,090
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
74084886EZN4D0750S087.5459387.5
11,090
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
74084895EZN4D0760S087.6489387.6
11,730
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
74084904EZN4D0770S087.7489387.7
11,730
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
74084913EZN4D0780S087.8489387.8
11,730
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
74084929EZN4D0790S087.9489387.9
11,730
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする