リビングハンディモップケース付
磁石でくっつくお掃除用品。ホコリをキャッチしながら汚れをかき取る
- 材質
- モップ:ポリエステル、グリップ:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン
- 質量(g)
- 144
- 全長(cm)
- 約30
- 内容量
- 1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74088736 | PK659 | 12996849 | sm@rt659 | ![]() | ハンディモップケース付 | アズマ工業 | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |





![マイクロファイバーダスターL REX(レックス)[自動車用品] マイクロファイバーダスターL REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03195006-260828-02.jpg)
![マイクロファイバーダスターS3個 REX(レックス)[自動車用品] マイクロファイバーダスターS3個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03194997-260828-02.jpg)
















