曜日別特売
PK659 リビングハンディモップケース付 アズマ工業 74088736

 

PK659 リビングハンディモップケース付 アズマ工業 74088736
PK659 リビングハンディモップケース付 アズマ工業 74088736
PK659 リビングハンディモップケース付 アズマ工業 74088736

リビングハンディモップケース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
74088736
品番
PK659
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

磁石でくっつくお掃除用品。ホコリをキャッチしながら汚れをかき取る

材質
モップ:ポリエステル、グリップ:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン
質量(g)
144
全長(cm)
約30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74088736PK65912996849sm@rt659PK659 ハンディモップケース付 アズマ工業 12996849ハンディモップケース付アズマ工業1個
¥999
税込¥1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする