LEDデジタル電圧計

LEDデジタル電圧計 Joman(MCP) LEDデジタル電圧計 Joman(MCP) LEDデジタル電圧計 Joman(MCP) LEDデジタル電圧計 Joman(MCP) LEDデジタル電圧計 Joman(MCP) LEDデジタル電圧計 Joman(MCP) LEDデジタル電圧計 Joman(MCP) LEDデジタル電圧計 Joman(MCP)
(6件のレビュー)

シンプルで5~100Vまで測定できる円形のデジタル電圧計です。

仕様300ms/time(測定速度) 厚さ(mm)18 直径(Φmm)33.8 配線接続+(プラス:赤),-(マイナス:黒) 取付穴径(Φmm)30 測定精度(%)1 測定電圧(V)5~100 ケーブル長(cm)20 動作電流(mA)12未満 入力インピーダンス(kΩ)>100 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RDCV-100 74091746
RDCV-100 74091746
74091746 RDCV-100 レッド
1,010
999
1,099 (税込)
当日出荷
RDCV-100 74091755
RDCV-100 74091755
74091755 RDCV-100 ブルー
1,010
999
1,099 (税込)
当日出荷
74091764 RDCV-100 グリーン
1,010
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途:
車のバッテリーチェックに利用
教育・研究機関

バッ直で接続して、運転席のモニターの横に設置。バッテリーをテスターで計った数値とほぼ同じで、ちょっと驚いています。価格は安いし性能もいいです。作りは、かなりシンプルです。

対象商品:
74091764
2025-04-30
用途:
バッテリーの電圧測定
教育・研究機関

車のバッテリーにバッ直して車内で見られるように、運転席のメーター横に設置しました。表示の色は緑を購入しましたが、メーター類の色とマッチして違和感なく表示されています。ただ、どれくらいの誤差があるのかチェックしていませんが、実際より少し多めに表示されているようです。

対象商品:
74091764
2024-05-30
用途:
バッテリー電圧の監視
イーエスラボ有限会社 様

ちゃんと動作する。バッテリーの電圧降下をチェッケするだけなので、十分な性能です。
軽いので、何かで固定すると見やすいと思う。

対象商品:
74091746
2023-04-05
用途:
製造ラインのDC電源ユニットの劣化診断基準を決めるため。
その他業種

制御盤・操作盤に直接付けられる、取付穴も汎用品で開けられるので作業が簡単で時間もかからなかった。使い勝手が非常に良い。
穴に固定する際、上下位置を分かり易くする為のマークがあると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
74091764
2023-06-03
用途:
架装車両の設備用バッテリー管理
株式会社菅沼自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取付加工もし易く視認性にも優れていると思います。
表示用のスイッチを追加しましたが、耐久性が気になるところです。

対象商品:
74091764
2022-07-03
用途:
車の電圧把握
建設業・工事業

小さいですが、数字は大きく表示されるので、見やすいです。3色あり、車によって使い分けしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする