曜日別特売
RDCV-100 LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP) 74091764

RDCV-100 LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP) 74091764
RDCV-100 LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP) 74091764
RDCV-100 LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP) 74091764
RDCV-100 LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP) 74091764

LEDデジタル電圧計

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード74091764品番RDCV-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,010

シンプルで5~100Vまで測定できる円形のデジタル電圧計です。

仕様300ms/time(測定速度)厚さ(mm)18グリーン直径(Φmm)33.8配線接続+(プラス:赤),-(マイナス:黒)取付穴径(Φmm)30測定精度(%)1測定電圧(V)5~100ケーブル長(cm)20動作電流(mA)12未満入力インピーダンス(kΩ)>100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 車のバッテリーチェックに利用
教育・研究機関

バッ直で接続して、運転席のモニターの横に設置。バッテリーをテスターで計った数値とほぼ同じで、ちょっと驚いています。価格は安いし性能もいいです。作りは、かなりシンプルです。

対象商品 : 74091764
2025-04-30
用途: バッテリーの電圧測定
教育・研究機関

車のバッテリーにバッ直して車内で見られるように、運転席のメーター横に設置しました。表示の色は緑を購入しましたが、メーター類の色とマッチして違和感なく表示されています。ただ、どれくらいの誤差があるのかチェックしていませんが、実際より少し多めに表示されているようです。

1が参考にしています
対象商品 : 74091764
2024-05-30
用途: バッテリー電圧の監視
イーエスラボ有限会社

ちゃんと動作する。バッテリーの電圧降下をチェッケするだけなので、十分な性能です。
軽いので、何かで固定すると見やすいと思う。

対象商品 : 74091746
2023-04-05
用途: 製造ラインのDC電源ユニットの劣化診断基準を決めるため。
その他業種

制御盤・操作盤に直接付けられる、取付穴も汎用品で開けられるので作業が簡単で時間もかからなかった。使い勝手が非常に良い。
穴に固定する際、上下位置を分かり易くする為のマークがあると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 74091764
2023-06-03
用途: 架装車両の設備用バッテリー管理
株式会社菅沼自動車自動車・二輪車・自転車関連業

取付加工もし易く視認性にも優れていると思います。
表示用のスイッチを追加しましたが、耐久性が気になるところです。

対象商品 : 74091764
2022-07-03
用途: 車の電圧把握
建設業・工事業

小さいですが、数字は大きく表示されるので、見やすいです。3色あり、車によって使い分けしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする