曜日別特売

tower タワー マグネットディスペンサーホルダー 泡タイプ

tower タワー マグネットディスペンサーホルダー 泡タイプ - 山崎実業

泡タイプのディスペンサーを、マグネットで設置できるホルダー。
マグネットが付くバスルームや洗面所に。
浮かして使用でき、ボトルの底がぬめらず、衛生的。
ディスペンサーのねじ込み部分が約3.9~4.5cm以内まで。
容器のサイズが直径約9cm・容量約750ml以内目安。

材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約290
耐荷重(kg)
約1(容量約750mL以内のものを目安にしています。)
対応
ディスペンサーのねじ込み部分:約3.9cm~約4.5cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約4.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×8.5×17
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740909765226
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする